Skoba so závitom bez goliera
Pozinkovaná oceľ, metrický závit
HAK SKRUTKOVACI M5X60
Obj. č.
023475 60
EAN 4011231289870
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez goliera. Modrá galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Vnútorný priemer háka (d2) | 16 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 30 mm |
Priemer drieku | 4,4 mm |
Výška | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 12,5 kg |