Skoba so závitom s golierom
Oceľ. pozink. skr. so závitom do dreva, s manžetou
SKRUTKA HACIKOVA A2K
Obj. č.
023465 901
EAN 4011231289634
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S golierom. Oceľ, modrá pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 86 mm |
Vnútorný priemer háka (d2) | 14,5 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Dĺžka zaskrutkovania | 54 mm |
Verzia | S golierom |