Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Škrabák

Škrabák na dlažbu, bez násady
SKRABKA SEKACIA

Obj. č. 0695943056

EAN 4038898018575

Cena za zvolené balenie
Škrabák

Obj. č. 0695943056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

na odstránenie zvyškov lepidla alebo malty.
  • Hrúbka listu 1 mm

  • Zásuvka Ø 32 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na odstraňovanie napr. zvyškov omietky, lepidiel a malty.

  • Na čistenie znečistených drevených debnení.

Šírka

150 mm

Hrúbka materiálu

1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie