Škrabka na ľad s rukavicou
Škrabka na ľad s rukavicou
SKRABKA S RUKAVICOU CIERNA
Obj. č. 0824605000
EAN 4046777421842
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni ruky pred nepríjemným chladom a vlhkom pri škrabaní ľadu
Rýchle odstránenie námrazy z okien
Veľká plocha škrabky (10 cm)
Vhodná aj pre väčšie ruky
Rukavica so širokým otvorom
Priliehavá a teplá
Vnútorná výstelka vyrobená z flaušu
Vonkajší materiál vyrobený z robustného nylonu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Biela |
Farba rukoväti | Čierna |
Dĺžka | 385 mm |
Šírka min./max. | 10-180 mm |
Materiál | Plast – polyamid PA |
Dĺžka stieracej hrany | 10 cm |
Materiál dlhej rukoväte | plast |