Škrabka na ľad so zmetákom
Škrabka na ľad s kefou na sneh
SKRABKA NA LAD BEZ POTLAC.-M.BESEN-(FARB
Obj. č.
082410512
EAN 4038898573906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široké spektrum využitia
- Kefa na sneh má pripojiteľnú 9,3 cm širokú čepeľ škrabky na ľad a stierku
- Čierne štetiny
Upozornenie
Bez reklamnej plochy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Dĺžka | 38 cm |
Šírka min./max. | 29-130 mm |
Materiál | Plast |
Dĺžka gumenej hrany | 9,5 cm |
Dĺžka stieracej hrany | 9,3 cm |
Dĺžka štetín | 3,6 cm |
Materiál dlhej rukoväte | plast |
Materiál štetín | PET |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!