Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skriňa na chemikálie ST30

Skriňa na chemikálie ST30
SKRINA ST30 ZIVOT PROSTREDIE CERV SEDA

Obj. č. 0957801221

EAN 4056807868714

Cena za zvolené balenie
Skriňa na chemikálie ST30

Obj. č. 0957801221

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skriňa na chemikálie s tromi zbernými poličkami s tesniacimi zvarmi a podlahovou poličkou testovaná podľa normy StawaR
  • Jednotka vyrobená z robustného oceľového plechu

  • Vysokokvalitné práškové lakovanie, plášť svetlosivej farby (RAL 7035), dvere červenej farby (RAL 3020)

  • Krídlové dvere s uzamykateľným otočným zámkom a krytým uzamykacím systémom

  • Bezpečné uskladnenie vodu znečisťujúcich kvapalín, nehorľavých kvapalín a toxických látok v pracovných priestoroch v súlade s normou TRGS 510

  • Nosnosť na zbernú poličku: 75 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením

  • Vybavené 3 zbernými poličkami (20 litrov) a podlahovou poličkou (30 litrov, testované podľa StawaR), zberné poličky sú výškovo nastaviteľné v krokoch 25 mm

  • Vetracie otvory na krídlových dverách zabezpečujú nepretržitý obeh vzduchu

  • Odvetrávací otvor (NW 100) na mechanickú ventiláciu v rohu jednotky
Upozornenie

Nie je vhodná na skladovanie horľavých materiálov v pracovnom priestore.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na bezpečné uskladnenie vodu znečisťujúcich materiálov (v súlade s normou) v malých nádobách.

Šírkaxvýškaxhĺbka

950 x 1950 x 500 mm

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035, Dopravná červená RAL 3020

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie