Skriňa na olej
Bezpečnostná skriňa na olej
SKRINA BEZPECNOSTNA NA OLEJ-R7035/R3020
Obj. č. 0957801251
EAN 4062856504282
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Environmentálna skrinka s roštovými podlahami a zbernou nádobou
- Jednotka vyrobená zo stabilného oceľového plechu
- Vysoko kvalitná prášková farba
- Uzamykateľné vďaka integrovanému otočnému zámku
- Dve výškovo nastaviteľné roštové podlahy s nosnosťou 80 kg
- Zberná nádoba zvarená tak, aby vytvorila vodotesné tesnenie podľa normy WHG (federálny zákon o vodných zdrojoch) (podľa normy Stawa-R (pokyny pre oceľové žľaby))
- 60-litrová retenčná kapacita
- Držiak na dokumenty na vnútornej strane dverí
Upozornenie
Na uloženie max. 8 x 20 litrových kanistrov a 2 x 60 litrových sudov.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na bezpečné a správne skladovanie napr. olejov a iných látok znečisťujúcich vodu podľa normy WHG.
Šírkaxvýškaxhĺbka | 950 x 1950 x 500 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná červená RAL 3020, Žiarivá sivá RAL 7035 |