Skriňa s krídlovými dverami, hĺbka 420 mm
WNGDRCAB-STRG-SLB-FB415-RAL5010
Obj. č. 0957250531
EAN 4065233118744
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skriňa z robustného oceľového plechu s rôznymi farbami prednej strany
- Flexibilné usporiadanie vybavenia s úzkymi otvormi po 10 mm na priestorovo úspornú inštaláciu políc
- Jednoducho použiteľný zámok na jednoduché zamykanie
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1000 x 420 x 1980 mm |
Počet dien priehradiek | 9 KS |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farebné dvere | Enciánová modrá RAL 5010 |
Vyhotovenie dverí | Celokovový panel |
Vyhotovenie skriniek | Bez boxov |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!