Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skriňa s krídlovými dverami PRO

Skriňa s krídlovými dverami PRO
SKRINA-FT11-RAL7042

Obj. č. 0957351114
EAN 4046778514628

Cena za zvolené balenie
Skriňa s krídlovými dverami PRO

Obj. č. 0957351114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná skriňa s krídlovými dverami s voliteľnými nastaviteľnými zásuvkami a policami
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacnásobným hranovaním

  • Nosnosť políc 60 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)

  • Zapustený bezpečnostný zámok otočnej rukoväte zabezpečuje obsah proti zlodejom


Výhody série PRO:


  • Výber štyroch farieb RAL pre predné panely

  • 100 % teleskopicky vysúvateľné zásuvky s nosnosťou až do 50 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)

  • Police a zásuvky nastaviteľné v mriežke 15 : 15 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

1000 x 500 x 1030 mm

Verzia

3 priehradky Š 1000 x H 500 mm

Farba telesa

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba dvierok

Dopravná sivá A RAL 7042

Počet dien priehradiek

3 KS

Nosnosť políc

60 kg

Počet dverí

2 KS

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Regál

PRISL.POLICA -POSUV.SKRYNA-1000

Jednoduchá polica pre policovú jednotku typu PRO FT