Skriňa s krídlovými dverami PRO
Skriňa s krídlovými dverami PRO
SKRINA-FT22-RAL7042
Obj. č.
0957351224
EAN 4046778514772
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná skriňa s krídlovými dverami s voliteľnými nastaviteľnými zásuvkami a policami
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacnásobným hranovaním
- Nosnosť políc 60 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Zapustený bezpečnostný zámok otočnej rukoväte zabezpečuje obsah proti zlodejom
Výhody série PRO:
- Výber štyroch farieb RAL pre predné panely
- 100 % teleskopicky vysúvateľné zásuvky s nosnosťou až do 50 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Police a zásuvky nastaviteľné v mriežke 15 : 15 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1000 x 500 x 1950 mm |
Verzia | 4 priehradky Š 1000 x H 500 mm, 2 zásuvky, výška schránky 70 mm/výška čela 90 mm, úplné vyťahovanie |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farebné dvere | Dopravná sivá A RAL 7042 |
Počet zásuviek | 2 KS |
Nosnosť zásuvky | 50 kg |
Počet dien priehradiek | 4 KS |
Nosnosť políc | 60 kg |
Druh vyťahovania | Teleskopické úplné vyťahovanie |
Počet dverí | 2 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!