Skrinka na náradie, PP
KUFOR NA NARADIE PLAST 660X260X248MM
Obj. č. 0962219004
EAN 4050382226822
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vyberateľými priehradkami a vyberateľnou vložkou
- Vyrobená z polypropylénu, preto je odolná proti nárazu, robustná a určená do náročných podmienok
- Ľahko a pohodlne sa nosí vďaka veľkej hliníkovej rukoväti
- Nízka vlastná hmotnosť
- Kovové zapínanie
- Možno zamknúť visiacim zámkom
- Dve odnímateľné priehradky na malé diely vo veku
- Interaktívny hliníkový uzáver
- Rohy z termoplastu na ochranu pri náraze
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška (C) | 268 mm |
Šírka (A) | 663 mm |
Hĺbka (B) | 270 mm |
Farba | Červená, Čierna |
Materiál | PP – polypropylén |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3900,000 g |
Nosnosť | 25 kg |