Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skriňová skrutka CORPUS ASSY®plus 4 CSMP Vytvrdzovaný pozinkovaný plech, skrutka s čiastočným závitom, zápustná hlava s frézovacími drážkami

ASSYplus 4 CSMP, poz.oc., neúp.záv., záp.fr.hl. RW
SKR ASSY4 ZAP FR VRT RW20 A3K 4,5X45/27

Obj. č. 0178104545

EAN 4061975501912

Cena za zvolené balenie
Skriňová skrutka CORPUS ASSY®plus 4 CSMP Vytvrdzovaný pozinkovaný plech, skrutka s čiastočným závitom, zápustná hlava s frézovacími drážkami

Obj. č. 0178104545

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s čiastočným závitom s optimalizovanou dĺžkou závitu a zápustnými frézovacími drážkami na spájanie komponentov bez medzier, predvŕtavania alebo nadmerného uťahovania. Vhodná predovšetkým pri výrobe skríň, pri práci s rôznymi doskovými materiálmi v blízkosti okrajov.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Čisté zapustenie do materiálu z mäkkého dreva alebo dreveného materiálu


  • Jednoduché zapustenie hlavy skrutky do dreva vďaka optimalizovaným frézovacím drážkam

  • Nulový podiel triesok z drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou vďaka zlepšenému frézovaniu a vyšší počet frézovacích drážok až do ∅ 4,5 mm

  • Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na spájanie dvoch doskových materiálov bez vzniku montážnych medzier


Vďaka predĺženému závitu oproti štandardnému dizajnu je možné spojiť doskové materiály bez vzniku montážnej medzery aj s použitím lícových skrutkových spojov bez nadmerného zahĺbenia zápustnej hlavy.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skriňové skrutky s čiastočným závitom sú ideálne na pripojenie ľahkých drevených materiálov, ako je drevotrieska. Na dosiahnutie optimálnej montáže upevňovanej súčasti musí byť jej hrúbka väčšia než dĺžka drieku

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

27 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

31 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

8,8 mm

Výška hlavy (k)

2,6 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo, Stavebné drevo (KVH)

Oblasť použitia

Vnútorné vybavenie, Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,122 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom