Škripcové kliešte s polkruhovými čeľusťami
Samosvorné kliešte s polkruhovými čeľusťami
KLIESTE SAMOSVORNE-POLKRUH-CEL DL 190MM
Obj. č. 071509 07
EAN 4061975354105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upínanie potrubia a hriadeľov
- Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom
- Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia
- Vyrobený z valcovanej, vysokopevnostnej, čiastočne kovanej a olejom kalenej ocele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 190 mm |
Upínacia šírka min./max. | 0-40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 362,000 g |