Škrtiaca vsuvka, polyetylén
Škrtiaca vsuvka, PG, PE-LD
Obj. č. 0967891116
EAN 4038898750864
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Použitie v inštalačných priestoroch bez špeciálnych požiadaviek
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit PG | PG 16 |
Verzia | Uzavreté |
Priemer kábla min./max. | 9-14 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 90 °C |
Materiál | PE – polyetylén |
Neobsahuje halogény. | Nie |