Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka ASSY®plus 4 CSMR do drevených dosiek Tvrdená pozinkovaná oceľ, neúplný závit pod hlavou, zápustná hlava

ASSYplus 4 P CSMR, oceľ, zin., PT, záp. fr. hl. RW
SKR ASSY4 ZAP FRK VRT P RW20 A2K 4X50/20

Obj. č. 017840450

EAN 4061975502841

Cena za zvolené balenie
Skrutka ASSY®plus 4 CSMR do drevených dosiek Tvrdená pozinkovaná oceľ, neúplný závit pod hlavou, zápustná hlava

Obj. č. 017840450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s neúplným závitom pod hlavou so zápustnou frézovacou hlavou a vysokým spojovacím účinkom. Vhodné na upevňovanie bez medzier, blízko okrajov bez predvŕtania drevených kompozitných dosiek alebo masívneho dreva. Pevné ukotvenie závitu pod hlavou umožňuje pripojenia bez montážnych medzier, aj na ľahkých drevovláknitých doskách, a s hlavou skrutky na povrchu dosky.

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Jednoduché zapustenie do tvrdého/mäkkého dreva s vysokým obsahom uzlov, ako aj do dosiek z drevených vláken z tvrdého dreva


  • Veľmi vysoký výkon frézovania vďaka frézovanému rebrovaniu na zápustnej hlave


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spojenie dvoch drevených prvkoch bez montážnych medzier


Závit pod hlavou so zníženým stúpaním závitu a zväčšeným externým priemerom umožňuje spojenie dvoch drevených prvkov bez vzniku montážnych medzier. Možné podomietkové spojenie hlavy skrutky s povrchom materiálu.



Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Pokyny
  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

20 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

23,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézované rebrovanie

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

3,2 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Dĺžka drieku

16,0 mm

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo, Stavebné drevo (KVH)

Oblasť použitia

Palubová podlaha, Vnútorné vybavenie, Korpus, Nábytok, Univerzálne

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,000 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
Držiak vŕtacieho bitu 1/4

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM

Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom
x 1 ks
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks