Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 - 1
Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 - 2
Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 - 3
Skrutka Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava - SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152 - 4

Skrutka Amo® III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava

Amo III typ 1, pozinkovaná oceľ žltá, AW 30
SKRUTKA SO ZAP.HL.FRS AW30 AMO 7,5X152

Obj. č. 0234130152

EAN 4011231286770

Cena za zvolené balenie
Skrutka Amo® III 7.5 typ 1 na okenné rámy, zápustná frézovacia hlava

Obj. č. 0234130152

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre montáž okien do muriva z betónu a kameňa. So zápustnou frézovacou hlavou na jednoduché zapustenie do drevených a plastových profilov. Oceľ, žltá pozinkovaná, upnutie AW30
  • Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku

  • Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení

  • Testovaná doba protipožiarnej odolnosti 120 minút

  • Úspora času – nie je potrebné žiadne ukotvenie

  • Krátke časy inštalácie, pretože na vkladanie nie sú potrebné žiadne nástroje

  • Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
Upozornenie

Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO III len v prípade, že bolo pred začiatkom inštalácie získané príslušné individuálne schválenie.



Zarovnajte okenné rámy pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek AMO Bag



Dĺžka skrutky = šírka rámu + medzera + hĺbka zaskrutkovania (pozrite si tiež 55.2 AMO III 11,5 mm)

Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000



Test vhodnosti na pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1 vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim Institute. Správa o teste č. 202 31790 z 17. mája 2006

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Beznapäťová rozstupová inštalácia pre drevené, plastové a hliníkové okenné rámy

  • Spájanie rámov

  • Mierne zapustenie v drevených a plastových profiloch
Pokyny

Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí


Obj. č. 5995000000:


Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať napr. zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.



Steny okien podľa bývalej normy DIN 18056 alebo prvky s plochou väčšou ako 9 m2 a bezpečnostným zasklením podľa nemeckých technických predpisov pre bezpečnostné zasklenie (TRAV) alebo normy DIN 18008-4


Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m2 a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.

Dĺžka (l)

152 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (d(h/k))

12,0 mm

Vnútorný pohon

AW30

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie