Skrutka EURO, zápustná hlava, typ A
Pozinkovaná oceľ, zápustná hlava Z, typ A
SKRUTKA EURO ZAP.HL. D8 Z2 (A2K) 6,3X20
Obj. č. 0276063020
EAN 4024835736671
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Predvŕtaná s Ø 5,0 mm
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6,3 mm |
Dĺžka (l) | 20 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k) | 2,0 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 4,0 mm |
Tvar špičky | Plochý |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Kovanie, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |