Skrutka Jamo 4 CS pre montáž s nastaviteľnou vzdialenosťou Oceľový pozinkovaný čiastočný závit so závitom pod hlavou pre nastavenie zápustnej hlavy
Jamo 4 CS drevo/betón, pozink. oceľ PT sam. hl. RW
SKR ZAP DREVO/BE RW40 A3K 6X130/83
Obj. č. 0234564130
EAN 4061975619228
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Trvalé pripojenie pripojovaného komponentu
- Pevné spojenie dvoch drevených prvkov alebo drevených prvkov na murovanom podklade prostredníctvom krúžkových upevňovacích drážok umiestnených na spodnej strane hlavy s priemerom väčším, ako je priemer skrutky
- Nastavenie medzery medzi dvoma komponentmi otočením skrutky dozadu
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Ideálne pre skrutkové spojenia bez trenia v plaste, napríklad v hmoždinkách alebo v homogénnych vysoko stlačených drevených materiáloch
- Skrutka sa rýchlo zarezáva vďaka súvislému závitu až po koniec skrutky
- Skrutkovanie bez roztvárania vďaka geometrii hrotu bez akýchkoľvek komponentov na zníženie štiepenia
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór.
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Pre spojenia drevo-drevo určené na nastavovanie alebo spojenia drevo-murivo
Pevné spojenie medzi dvoma komponentmi sa vytvorí, keď sa nainštaluje pomocou krúžkových upevňovacích drážok na spodnej strane hlavy s väčším priemerom, ako je priemer skrutky. Trvalé uchytenie pripojovaného komponentu a otočenie skrutky umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi komponentmi.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (kryté vonkajšie priestory) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky JAMO sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 130 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 12,3 mm |
Výška hlavy (k) | 3,5 mm |
Vnútorný pohon | RW40 |
Menovitý priemer 2 | 9,9 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Čiastočný závit so závitom pod hlavou na úpravu |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 83 mm |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 7,4 mm |
Tvar špičky | Špica |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Hmoždinka |
Oblasť použitia | Rozstupová montáž, Nastavenie, Spodná konštrukcia |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!