Skrutka Jamo plus 4 CSMP na montáž s nastaviteľnou vzdialenosťou Oceľový pozinkovaný čiastočný závit so závitom pod hlavou pre nastavenie zápustnej hlavy s frézovacími drážkami
Jamo plus 4 CMP, poz. o., zap. hl. PT s fr. dr. RW
SKR ASSY4 VRT ZAP FR RW40 A3K 6X100/55









Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Trvalé pripojenie pripojovanej súčasti
- Pevné spojenie dvoch drevených prvkov prostredníctvom krúžkových upevňovacích drážok umiestnených na spodnej strane hlavy s priemerom väčším, ako je priemer skrutky
- Nastavenie medzery medzi dvoma komponentmi otočením skrutky dozadu
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4, a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky JAMO 4 CS, ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na nastavenie
Pevné spojenie medzi dvoma kusmi dreva sa vytvorí, keď sa nainštaluje pomocou krúžkových upevňovacích drážok na spodnej strane hlavy s väčším priemerom, ako je priemer skrutky. Trvalé uchytenie pripojovaného komponentu a otočenie skrutky umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi komponentmi.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky JAMO sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 4,4 mm |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Vnútorný pohon | RW40 |
Menovitý priemer 2 | 6,7 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Čiastočný závit so závitom pod hlavou na úpravu |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 55 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 60 mm |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 4 mm |
Tvar špičky | Centrovací závrtný hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), Mäkké drevo, OSB, Drevotrieskové dosky |
Oblasť použitia | Rozstupová montáž, Nastavenie, Spodná konštrukcia |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!