Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka Jamo plus 4 CSMP na montáž s nastaviteľnou vzdialenosťou Oceľový pozinkovaný čiastočný závit so závitom pod hlavou pre nastavenie zápustnej hlavy s frézovacími drážkami

Jamo plus 4 CMP, poz. o., zap. hl. PT s fr. dr. RW
SKR ASSY4 VRT ZAP FR RW40 A3K 6X110/65

Obj. č. 0234466110

EAN 4061975618962

Cena za zvolené balenie
Skrutka Jamo plus 4 CSMP na montáž s nastaviteľnou vzdialenosťou Oceľový pozinkovaný čiastočný závit so závitom pod hlavou pre nastavenie zápustnej hlavy s frézovacími drážkami

Obj. č. 0234466110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka schválená na montáž drevených nosných konštrukcií v nastaviteľnej vzdialenosti na drevo

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Trvalé pripojenie pripojovanej súčasti


  • Pevné spojenie dvoch drevených prvkov prostredníctvom krúžkových upevňovacích drážok umiestnených na spodnej strane hlavy s priemerom väčším, ako je priemer skrutky

  • Nastavenie medzery medzi dvoma komponentmi otočením skrutky dozadu


Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu


  • Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu

  • Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu


Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním


  • Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok

  • Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)

  • Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu

  • Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4, a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky JAMO 4 CS, ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na nastavenie


Pevné spojenie medzi dvoma kusmi dreva sa vytvorí, keď sa nainštaluje pomocou krúžkových upevňovacích drážok na spodnej strane hlavy s väčším priemerom, ako je priemer skrutky. Trvalé uchytenie pripojovaného komponentu a otočenie skrutky umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi komponentmi.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Skrutky JAMO sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

110 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,4 mm

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Vnútorný pohon

RW40

Menovitý priemer 2

6,7 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Čiastočný závit so závitom pod hlavou na úpravu

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

65 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

70 mm

Priemer jadra

3,9 mm

Priemer jadra, závite na hlave

4 mm

Tvar špičky

Centrovací závrtný hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), Mäkké drevo, OSB, Drevotrieskové dosky

Oblasť použitia

Rozstupová montáž, Nastavenie, Spodná konštrukcia

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie