Skrutka M8 BFS 8
Svorník M8 do ocele BFS 8
KOLIK BFS8-LT15-LS14-M8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická rada:
- Aby ste zabránili preťaženiu spoja medzi skrutkou a montážnym substrátom pôsobením torzných síl, príslušný vnútorný závit je potrebné pevne zaskrutkovať pomocou momentového kľúča
- Odporúčané uťahovacie momenty: M6/M8
- Betónové povrchy: 4 Nm/6 Nm
- Oceľové povrchy: 6 Nm/8 Nm
Všetky skrutky sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka drieku (Ls) | 14 mm |
Priemer stopky (ds) | 4.0 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (Lg) | 10 mm |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Kategória zariadenia | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |