Skrutka
Skrutka
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101338
EAN 4047376894204
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,50 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Menovitý priemer (D) | 6,00 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Povrch | Pozinkované, čierne |
Materiál | Oceľ |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | VAG, Audi, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | 6N0807199 |
miesto inštalácie | Predný nárazník, Univerzálne |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |