Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka

Skrutka
MONTAZNY DIEL PSA GROUP

Obj. č. 0501121138

EAN 4046778488509

Cena za zvolené balenie
Skrutka

Obj. č. 0501121138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška hlavy (B)

5,80 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,20 mm

Vonkajšie upínanie

WS10

Menovitý priemer (D)

6,00 mm

Druh závitu

Metrický závit

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

697404

miesto inštalácie

Univerzálne, Podvozok

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie