Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka

Skrutka
SKRUTKA 4,8X16MM TX25

Obj. č. 0500300005

EAN 4065746638036

Cena za zvolené balenie
Skrutka

Obj. č. 0500300005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška hlavy (B)

3,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,20 mm

Vnútorný pohon

TX25

Menovitý priemer (D)

4,8 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Povrch

Pozinkované, čierne

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda

Originálne číslo náhradného dielu

1H6813301, 1H6813302, 1H6813303, 1H6813304, 1H6898459B, 4B0810171B, 4B0810171C, 4B0810171E, 4B0810171F, 4B0810172B, 4B0810172C, 4B0810172D, 4B0810172E, 4B0810172F, 895821171, 895821171A, 895821172, 895821172A, 8D0201803A, 8K9807835, 8K9807835A, N90648701, N90648702, N90892001, N90925901, N90775001, N90648703, N90972801

miesto inštalácie

Interiér, Motorový priestor, Karoséria, Podvozok, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie