Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka

SKRUTKA-5,0X18MM-CIERNA

Obj. č. 0501101448

EAN 4046777622010

Cena za zvolené balenie
Skrutka

Obj. č. 0501101448

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer

ST6,0

Dĺžka pod hlavou (C)

18,30 mm

Priemer hlavy (A)

17,00 mm

Výška hlavy (B)

4,30 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Vnútorný pohon

TX25

Menovitý priemer (D)

6,0 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Povrch

Pozinkované, čierne

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

N90808201

miesto inštalácie

Motorový priestor

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie