Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka

Skrutka
SKRUTKA 5X16 DELTA-PROTECT BL

Obj. č. 0501101435

EAN 4046777647433

Cena za zvolené balenie
Skrutka

Obj. č. 0501101435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška hlavy (B)

3,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

16,00 mm

Vnútorný pohon

TX25

Menovitý priemer (D)

5,18 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Povrch

Pozinkované, čierne

Materiál

Oceľ

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

VAG

Originálne číslo náhradného dielu

N90974701

miesto inštalácie

Karoséria, Podvozok, Wheel arch, Univerzálne

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie