Skrutka
Skrutka
SKRUTKA S PODLOZKOU HEX-5X17 TYP S
Obj. č. 0500300031
EAN 4065746646529
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška hlavy (B) | 4,60 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,40 mm |
Vonkajšie upínanie | WS8 |
Menovitý priemer (D) | 5,18 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Povrch | Lamelové zinkovanie, čierna |
Materiál | Temperovaná oceľ |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW |
Originálne číslo náhradného dielu | 7149126886 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Podvozok |
Typ vozidla | Univerzálne |