Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka

Skrutka
SKRUTKA S PODLOZKOU HEX-ST4,8X19 TYP S

Obj. č. 0500300029

EAN 4065746640510

Cena za zvolené balenie
Skrutka

Obj. č. 0500300029

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie dvoch komponentov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer hlavy (A)

15,00 mm

Výška hlavy (B)

3,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

17,50 mm

Vonkajšie upínanie

WS8

Menovitý priemer (D)

4,80 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Povrch

Pozinkované, čierne

Materiál

Oceľ 1018.0

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

N000000001454

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie