Skrutka
Skrutka, typ S
SKRUTKA S PODLOZKOU HEX-ST4,8X22 TYP S
Obj. č.
0500300030
EAN 4065746640527
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For connecting two components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška hlavy (B) | 5,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 17,50 mm |
Vonkajšie upínanie | WS8 |
Menovitý priemer (D) | 4,80 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Temperovaná oceľ |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | A0019906036 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Podvozok |
Typ vozidla | Univerzálne |