Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka Top Head do suchých stien, skupinová

Oceľ, fosfátová, hlava Top Head H, skupinová
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-TOPHEAD-H2-3,5X25

Obj. č. 017993525

EAN 4011231998277

Cena za zvolené balenie
Skrutka Top Head do suchých stien, skupinová

Obj. č. 017993525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V zásobníku

Patentovaná skrutka do suchých stien na upevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým konštrukciám (nosníky C a profily U) a drevené konštrukcie



Patentovaný tvar hlavy


Zabraňuje odieraniu hlavy skrutky Papier dokonale prilieha k hlave skrutky, vďaka čomu zabezpečuje rýchle a bezproblémové utesnenie



Hladké osadenie skrutky vďaka ostrému hrotu a závitom



Rýchle zaskrutkovanie vďaka ostrým závitom



Tvrdená, fosfátová oceľ



Upínanie Phillips PH 2



Skupinová


  • 50 skrutiek/pás

  • Vhodná pre zariadenia zo systémov Würth a Helfer
Upozornenie

Pozrite si kompatibilné typy zariadení!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (lg)

20 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Tvar hlavy

Horná hlava

Druh závitu

Špeciálny závit s ihlovým hrotom

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie