Skrutka Top Head do suchých stien, skupinová
Oceľ, fosfátová, hlava Top Head H, skupinová
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-TOPHEAD-H2-3,5X45
Obj. č. 017993545
EAN 4011231998291
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Patentovaná skrutka do suchých stien na upevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým konštrukciám (nosníky C a profily U) a drevené konštrukcie
Patentovaný tvar hlavy
Zabraňuje odieraniu hlavy skrutky Papier dokonale prilieha k hlave skrutky, vďaka čomu zabezpečuje rýchle a bezproblémové utesnenie
Hladké osadenie skrutky vďaka ostrému hrotu a závitom
Rýchle zaskrutkovanie vďaka ostrým závitom
Tvrdená, fosfátová oceľ
Upínanie Phillips PH 2
Skupinová
- 50 skrutiek/pás
- Vhodná pre zariadenia zo systémov Würth a Helfer
Pozrite si kompatibilné typy zariadení!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 45 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 40 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Tvar hlavy | Horná hlava |
Druh závitu | Špeciálny závit s ihlovým hrotom |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Tvar špičky | Špica |