Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka Top Head do suchých stien, skupinová

Oceľ, fosfátová, hlava Top Head H, skupinová
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-TOPHEAD-H2-4X25

Obj. č. 017994025

EAN 4011231998307

Cena za zvolené balenie
Skrutka Top Head do suchých stien, skupinová

Obj. č. 017994025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V zásobníku

Patentovaná skrutka do suchých stien na upevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým konštrukciám (nosníky C a profily U) a drevené konštrukcie



Patentovaný tvar hlavy


Zabraňuje odieraniu hlavy skrutky Papier dokonale prilieha k hlave skrutky, vďaka čomu zabezpečuje rýchle a bezproblémové utesnenie



Hladké osadenie skrutky vďaka ostrému hrotu a závitom



Rýchle zaskrutkovanie vďaka ostrým závitom



Tvrdená, fosfátová oceľ



Upínanie Phillips PH 2



Skupinová


  • 50 skrutiek/pás

  • Vhodná pre zariadenia zo systémov Würth a Helfer
Upozornenie

Pozrite si kompatibilné typy zariadení!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (lg)

20 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Tvar hlavy

Horná hlava

Druh závitu

Špeciálny závit s ihlovým hrotom

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie