Skrutka WG-Fix, zápustná šošovkovitá hlava
SKRUTKA-HMOZDINKA-HILO-WGFIX-AW20-6,3X45
Obj. č. 0189306345
EAN 4050641251725
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily
- Zápustná šošovkovitá hlava na jednoduché a čisté zapustenie
- Závit HiLo zabezpečuje vyšší pretáčací moment
- Vysoké stúpanie závitu umožňuje rýchle zaskrutkovanie.
Skrutkujte so zvýšeným výkonom, nízkymi otáčkami a s obmedzovačom uťahovacieho momentu. Zastavte skrutkovanie, akonáhle je skrutka pevne usadená. Vložte skrutku do sadrokartónovej dosky bez predvŕtania.
Hárky údajov(X)
- Vhodné na použitie v hlinených tehlách, masívnych vápenno-pieskových tehlách a sadrokartónových doskách
- Na upevnenie záclonových koľajničiek, soklových líšt, rámov obrazov, príslušenstva do kúpeľne a kuchyne a pod.
![]() | |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vnútorný pohon | AW20 |
Priemer hmoždinky | 6,3 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 45 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 4 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 35 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 6,5 mm |
| Výkonové parametre | |||
| Priemer kotvy [mm] | 6,3 | ||
| Odporúčané pracovné zaťaženie | Hlinená tehla, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Plná vápennopiesková tehla, KSV | 0,43 | ||
| Sadrokartónová doska, d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!