Skrutka WÜPLAST® s valcovou hlavou, prírubou a šesťhranným otvorom WN 1451, oceľ 10,9, zinok a nikel, modrá pasivovaná (P3R)
WÜPLAST W1411 ST 10.9,ni.-zi.,č.,val. hl. TX s pr.
Obj. č. 42348 20
EAN 4052703224807
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepší presah bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Samopoistná funkcia
Znížené riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer zapusteného základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Bezpečnejší skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť proti korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,95 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Vnútorný pohon | TX40 |
Iné č. normy | W1451 |
Verzia | S prírubou |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 4 mm |
Stúpanie | 3,59 mm |