Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka WÜPLAST® so šoš. hlavou, prírubou a šesťhranným otvorom WN 1451, oceľ 10.9, zinok a nikel, modrá pasivovaná (P3R)

SCR-FLG-W1451-TX25-10.9-(P3R)-6X30

Obj. č. 42346 30

EAN 4052712895418

Cena za zvolené balenie
Skrutka WÜPLAST® so šoš. hlavou, prírubou a šesťhranným otvorom WN 1451, oceľ 10.9, zinok a nikel, modrá pasivovaná (P3R)

Obj. č. 42346 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre termoplasty

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Väčší presah bokov

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Samopoistná funkcia

Znížené riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer zapusteného základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Bezpečnejší skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

3,75 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Vnútorný pohon

TX25

Iné č. normy

W1451

Verzia

S prírubou

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

3 mm

Stúpanie

2,69 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie