Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka WÜPLAST® so šoš. hlavou, prírubou a šesťhranným otvorom WN1451, nehrdzavejúca oceľ A2

SCR-PLA-PANHD-FLG-W1451-T25-A2-6X16

Obj. č. 42356 16

EAN 4058794253825

Cena za zvolené balenie
Skrutka WÜPLAST® so šoš. hlavou, prírubou a šesťhranným otvorom WN1451, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 42356 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre termoplasty

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Väčší presah bokov

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Samopoistná funkcia

Znížené riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer zapusteného základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Bezpečnejší skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

3,75 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

TX25

Iné č. normy

W1451

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

3 mm

Stúpanie

2,69 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie