Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips WN 1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)
WÜPLAST W1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, tvar Z
SKR SOSOV W1412 Z1 10.9 A3K 3X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepšie pokrytie bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Vysoký stupeň odolnosti
Menšie riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Upravenie priemeru základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Vyššia spoľahlivosť procesov
- Nízky uťahovací moment
Pevný skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť voči korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, nakoľko kvôli geometrii skrutky nie je možné skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,12 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Z1 |
Iné č. normy | W1412 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 1,5 mm |
Hĺbka upnutia max. (t max) | 1,61 mm |