Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips WN 1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)
WÜPLAST W1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, tvar Z
SKR SOSOV W1412 Z2 10.9 A3K 3,5X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
 
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepšie pokrytie bočných strán
 
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Vysoký stupeň odolnosti
 
Menšie riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
 
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Upravenie priemeru základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
 
Vyššia spoľahlivosť procesov
- Nízky uťahovací moment
 
Pevný skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
 - Vysoká odolnosť voči korózii
 
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, nakoľko kvôli geometrii skrutky nie je možné skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 3,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 20 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 6,1 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,62 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Vnútorný pohon  | Z2  | 
Iné č. normy  | W1412  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Druh závitu  | Závit pre plasty  | 
Dĺžka drieku (a)  | 1,8 mm  | 
Hĺbka upnutia max. (t max)  | 1,72 mm  |