Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips WN 1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)

WÜPLAST W1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, tvar Z
SKRUTKA WÜPLAST W1412 10.9 A3K 4X16

Obj. č. 42164 16

EAN 4050641860248

Cena za zvolené balenie
Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips WN 1412, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)

Obj. č. 42164 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre termoplasty

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepšie pokrytie bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Vysoký stupeň odolnosti

Menšie riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Upravenie priemeru základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Vyššia spoľahlivosť procesov


  • Nízky uťahovací moment

Pevný skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť voči korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, nakoľko kvôli geometrii skrutky nie je možné skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,82 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z2

Iné č. normy

W1412

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

2 mm

Hĺbka upnutia max. (t max)

2,08 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie