Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips a prírubou

WÜPLAST W1411 ST 10.9 ni-zn č., valc. hl Z s pr.

Obj. č. 42224 8

EAN 4049557517810

Cena za zvolené balenie
Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips a prírubou

Obj. č. 42224 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 1411, zinkovo-niklová oceľ 10.9, čierna povrchová úprava s tesnením (P3R) pre termoplastové materiály

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepší presah bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Samopoistná funkcia

Znížené riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer zapusteného základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Bezpečnejší skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

2,62 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Vnútorný pohon

Z2

Iné č. normy

Podniková norma

Verzia

S prírubou

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

2,00 mm

Stúpanie

1,79 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie