Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips a prírubou
WÜPLAST W1411, nehr. oceľ A2, šoš. hl. s nákr., Z
Obj. č. 42234 10
EAN 4050382576682
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepší presah bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Samopoistná funkcia
Znížené riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer zapusteného základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Bezpečnejší skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť proti korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,62 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný pohon | Z2 |
Iné č. normy | Podniková norma |
Verzia | S prírubou |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 2 mm |
Stúpanie | 1,79 mm |