Skrutka WÜPLAST® so šošovkovou hlavou Z Phillips a prírubou WN 1411, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)
WÜPLAST W1411, oc. 10.9, poz., val. hl. Z, s prír.
Obj. č. 42203 20
EAN 4049557971896
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
 
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepší presah bočných strán
 
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Samopoistná funkcia
 
Znížené riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
 
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer zapusteného základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
 
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
 
Bezpečnejší skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
 - Vysoká odolnosť proti korózii
 
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 3 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 20 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 6 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,22 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Vnútorný pohon  | Z1  | 
Iné č. normy  | W1411  | 
Verzia  | S prírubou  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava s nákružkom  | 
Druh závitu  | Závit pre plasty  | 
Dĺžka drieku (a)  | 1,50 mm  | 
Stúpanie  | 1,34 mm  |