Skrutka WÜPLAST® so zápustnou hlavou Z
Oceľ WÜPLAST W1413 10.9 zp, zápustná hlava Z
WUEPLAST
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepší presah bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Samopoistná funkcia
Znížené riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer zapusteného základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Bezpečnejší skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť proti korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | pozinkované |
Vnútorný pohon | Z1 |
Iné č. normy | W1413 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Druh závitu | Závit pre plasty |