Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka WÜPLAST® so zápustnou hlavou Z

WÜPLAST W1413 zn-ni oc. sk. 109 so záp. hl. Z

Obj. č. 422525 10

EAN 4049557518862

Cena za zvolené balenie
Skrutka WÜPLAST® so zápustnou hlavou Z

Obj. č. 422525 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 1413, oceľ 10.9, zinok-nikel, priehľadná povrchová úprava (P3E) pre termoplastové materiály

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepší presah bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Samopoistná funkcia

Znížené riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer zapusteného základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Bezpečnejší skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

4,7 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel

Vnútorný pohon

Z1

Iné č. normy

W1413

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit pre plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie