Skrutka bez hlavy
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOMBI SKRUTKA A2-M8X60
Obj. č.
0865540860
EAN 4045727282052
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka (d) | M8 x 60 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Veľkosť kľúča (SW) | 6palcov |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 30 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 20 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!