Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2

Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOMBI SKRUTKA A2-M10X80

Obj. č. 0865541080

EAN 4045727282236

Cena za zvolené balenie
Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0865541080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With wrench flat from size M8
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Druh závituxmenovitý priemer

M10

Dĺžka

80 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

40 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na skrutkovanie pre schodiskové skrutky

HLAVA SKRUTKOVACIA 1/2 M10

Nie je potrebné skrutkovanie ani ďalšie nastavenie skrutkovaných dielov do matice