Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOMBI SKRUTKA A2-M6X100
Obj. č. 0865540610
EAN 4045727281987
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
With wrench flat from size M8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Dĺžka | 100 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 30 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |