Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2

Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOMBI SKRUTKA A2-M6X120

Obj. č. 0865540612

EAN 4045727281994

Cena za zvolené balenie
Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0865540612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With wrench flat from size M8
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka

120 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie