Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2

Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOMBI SKRUTKA A2-M6X50

Obj. č. 0865540650

EAN 4045727281949

Cena za zvolené balenie
Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0865540650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With wrench flat from size M8
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka (d)

M6 x 50 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Dĺžka závitu (závit do dreva)

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie