Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOMBI SKRUTKA A2-M8X180
Obj. č. 0865540818
EAN 4045727282212
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
With wrench flat from size M8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Dĺžka | 180 mm |
Veľkosť kľúča | 6palcov |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 50 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!